{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 17.5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Sporgenza totale LA | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 128 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232302 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351746 | |
Codice del produttore | 232302 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato ⌀ Codolo 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 17,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 318.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 341.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | 54 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 78 mm | 78 mm |