Inserto per punte con affilatura HSS, TiN, ⌀ D: 30mm

Codice art.: 232282 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 132

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 30 mm
Tipo TiN
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 132 grado
Elemento base dimensione 25
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,25 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/gir.
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232282 30
EAN / GTIN 4062406096649
Codice del produttore 232282 30

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
130
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
45
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente in HSS intercambiabile per impiego universale. Nessuna necessità di riaffilatura.
Con rompitruciolo. Tagliente affilato per maggiore stabilità e autocentratura.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni, esecuzione con taglienti in HMI e taglienti a 180°, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello