Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR 48

Codice art.: 232265 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione 8×D
    Codolo Cono Morse
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
    Lunghezza utile L1 422,3 mm
    Dimensione cono Morse CM 5
    Viti di serraggio 232990 TX20
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232265 48
    EAN / GTIN 4045197592668
    Codice del produttore 232265 48

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per fori di precisione fino a IT10.
    Scanalatura diritta.

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.
    Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
    Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori vc del 10%.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello