{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lunghezza utile L1 | 349,3 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232265 36 | |
EAN / GTIN | 4045197592651 | |
Codice del produttore | 232265 36 |