Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR 36

Codice art.: 232260 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 5×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Lunghezza utile L1 209,5 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232260 36
EAN / GTIN 4045197592590
Codice del produttore 232260 36

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello