Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 12

Codice art.: 232258 12
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 3×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lunghezza utile L1 31,8 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Spannschrauben 232990 TX7
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232258 12
EAN / GTIN 4045197658425
Codice del produttore 232258 12
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello