Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 25

Codice art.: 232255 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 8×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lunghezza utile L1 288,9 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Viti di serraggio 232990 TX15
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232255 25
EAN / GTIN 4045197592521
Codice del produttore 232255 25

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori vc del 10%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 25

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 25

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  612.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  674.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  671.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 8×D 8×D 8×D
Passaggio interno per LR
Codolo ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello