{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,8 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 13 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,14 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 135 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Denominazione originale prodotto | FCP 138 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231790 13,8 | |
EAN / GTIN | 7291075299458 |