{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 24 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 240-2M IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Denominazione originale prodotto | ICP 240-2M IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231742 24 | |
EAN / GTIN | 7291075288674 | |
Codice del produttore | 5509676 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 154.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB3040 |
per dimensioni dell’elemento base | 24 | 24 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |