{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 33 mm | |
Tipo | HB7725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 33 | |
Avanzamento f in GG(G) | 0,49 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231660 33 | |
EAN / GTIN | 4045197718143 | |
Codice del produttore | 231660 33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill m7 33 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
62,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
194,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
194,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
194,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
48,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'outils | HM | HSS E PM | Carbure | Carbure | Carbure | HSS |
Nuance | HB7725 | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | TiN |
Angle de pointe | 135 | 132 | 135 | 135 | 135 | 132 |
Type de produit | Inserto da taglio per foratura | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |