Corpo base HiPer-Drill 45 mm

Codice art.: 231620 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 12×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 45 mm - 46,99 mm
Lunghezza utile L1 564 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 70 mm
Vite di serraggio 231999 25IP1
Lunghezza complessiva L 696 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231620 45
EAN / GTIN 4062406641788
Codice del produttore 231620 45

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Scanalature per l’evacuazione dei trucioli lucidate.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10 % e i valori vc del 40 %.
Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.
Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello