{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 10×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 16 mm - 16,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 170 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Vite di serraggio | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 246 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231617 16 | |
EAN / GTIN | 4045197868176 | |
Codice del produttore | 231617 16 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |