Corpo base HiPer-Drill 11,5 mm

Codice art.: 231610 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    Esecuzione 5×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 11,5 mm - 11,99 mm
    Lunghezza utile L1 60 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Lunghezza codolo Ls 48 mm
    Vite di serraggio 231999 6IP (0,4 Nm)
    Lunghezza complessiva L 128 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231610 11,5
    EAN / GTIN 4045197716217
    Codice del produttore 231610 11,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
    • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
    • Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)
    • Ottima stabilità del corpo punta.
    Realizzati con processo additivo.

    Uso:

    Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

    Nota:

    La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
    Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
    Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
    Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello