Inserto per punta da centro per macchine a CN 16

Codice art.: 231521 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  38.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  32.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16
Tipo HB225
Materiale da taglio HM
Codice ISO SOGT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento AlCrN
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Codice del produttore 231521 16

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per foratura e smussatura con macchine a CN. Anche per sfacciatura con utilizzo fisso sul tornio. Adatto per l’incisione.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello