Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB7735, Modello: 16

Codice art.: 231515 16
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  38.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  32.05 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16
Tipo HB7735
Materiale da taglio HM
Codice ISO SOGT 11T303
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231515 16
EAN / GTIN 4045197264183
Codice del produttore 231515 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per foratura e smussatura con macchine a CN. Anche per sfacciatura con utilizzo fisso sul tornio. Adatto per l’incisione.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello