Esiste un’alternativa per questo articolo:

BDMT 170408 ER-JT GG

Codice art.: 227567 GG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170408 ER-JT
Modello GG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1210
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,27 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227567 GG
EAN / GTIN 4960664609055
Codice del produttore TKA00405

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello