BDMT 170440 ER-JT ST1400

Codice art.: 227544 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170440 ER-JT
Modello ST1400
Raggio di curvatura 4 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,22 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227544 ST1400
EAN / GTIN 4960664609536
Codice del produttore TKB00411

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


BDMT 170440 ER-JT  ST1400

BDMT 170440 ER-JT ST1400

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  16.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  17.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  21.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto BDMT 170440 ER-JT ANGT 100305 PDER BGHX 15L5 PCER APMX 16..12 TR Inserto di finitura frontale
Materiale da taglio HM HM HM HM HM
Tipo PR1225 HB7830 HB7535 HB7515 HB7535
Modello ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,22 0,1 0,2 0,14
Angolo di regolazione κ Inserto Wiper
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello