{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,61 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 23,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227505 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406661 | |
Codice del produttore | THN63256 |