{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 61 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,41 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Codice del produttore | THN03700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECX 32/8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 509.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 499.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 35 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 61 | 62 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 | 62 |
Angolo rampa αmax. | 0,41 | 0,4 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28 | 28,85 |