{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 17 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 18 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,91 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 6 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Codice del produttore | THN03602 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECX 10/1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
⌀ Codolo Ds h6 | 10 | 16 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 17 | 17 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |