{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Forma del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | WNMU 0806.. | |
Vite inserto | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225600 50/3 | |
EAN / GTIN | 4960664647392 | |
Codice del produttore | THN04650 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |