Esiste un’alternativa per questo articolo:

LOMU...08ER-SM 15

Codice art.: 225232 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOMU...08ER-SM
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 mm - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225232 15
Codice del produttore TX781713

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per ae= 0,3 x D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello