Fresa per spallamenti a 90° MEW 50/4L mm

Codice art.: 225200 50/4L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 50 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 15 mm
    Sporgenza totale L1 40 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 32 mm
    Inserto adatto LOMU..
    Tipo inserti 15
    Vite inserto 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 225200 50/4L
    EAN / GTIN 4960664648313
    Codice del produttore THN05065

    Descrizione

    Esecuzione:

    Economica con 4 taglienti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello