Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

SPMT 1806 EDER-NB2, PR1230, Modello: ST1400

Codice art.: 224010 ST1400

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 1806 EDER-NB2
Modello ST1400
Tipo PR1230
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 - 0,25 mm
Utilizzo Standard
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 224010 ST1400
EAN / GTIN 4960664609697
Codice del produttore TKC05469
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

La geometria speciale degli inserti riduce le forze di taglio e migliora la rottura del truciolo. Tutti i tipi con taglienti Wiper per avanzamenti elevati.

Uso:

NB2 / NB3: applicazioni generali.

Nota:

Le frese vengono dotate alternatamente dello stesso numero di inserti delle forme NB2 e NB3. Rispettare le indicazioni relative all’assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello