PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Modello: ST1400

Codice art.: 222825 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  36.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  30.15 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto PNEU 1205 ANER
Modello ST1400
Tipo TN100M
Materiale da taglio Cermet
Numero di sostituzioni/taglienti 10
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222825 ST1400
EAN / GTIN 4960664671243
Codice del produttore TSP05070
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti WIPER per la migliore qualità superficiale. Un solo inserto Wiper per dotazione. Prestare attenzione al montaggio corretto!

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello