Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

Codice art.: 222065 52/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 52 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 35 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 87 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 102 mm
Angolo rampa αmax. 0,6 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 34,4 mm
Tipo inserti 10
Inserto adatto SOMT..
Vite inserto 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222065 52/4
EAN / GTIN 4960664719600
Codice del produttore THN07660

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  431.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  261.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  261.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Angolo di regolazione κ 10 grado 15 - 30 grado 15 - 30 grado
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm 50 mm
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 52 mm 52 mm 52 mm
⌀ D3 35 mm 36 mm 36 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello