• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 100/6 mm

Codice art.: 222065 100/6

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 76 mm
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 176 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 198 mm
Angolo rampa αmax. 0,28 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 75 mm
Tipo inserti 14
Inserto adatto SOMT..
Vite inserto 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222065 100/6
EAN / GTIN 4960664707768
Codice del produttore THN07696

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello