LOGU 030310 ER-GM INOX

Codice art.: 221973 INOX
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOGU 030310 ER-GM
Modello INOX
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo PR1835
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 1,9 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221973 INOX
EAN / GTIN 4960664029433

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max. = 1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello