{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 22 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,61 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 7,1 mm | |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | |
Vite inserto | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Codice del produttore | THN08251 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH micro 12/3 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 240.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Angolo di regolazione κ | 11 | 15 - 27 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 65 | 75 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo cilindrico |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 22 | 22 |
Angolo rampa αmax. | 1,61 | 3,5 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 7,1 | 5,72 |