{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDPT120508ER-D41 | |
Tipo inserti | 12 | |
Modello | ST1400 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | SC6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 2,5 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 221940 12 | |
EAN / GTIN | 2050002058736 | |
Codice del produttore | 6010774 |