{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XPLT060308-ER-D41 | |
Tipo inserti | 06 | |
Modello | UNI | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | X500 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 1,37 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,15 mm - 1 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 221938 06 | |
EAN / GTIN | 4059782505988 | |
Codice del produttore | 5654397 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |