XDLW...SR-D 12 mm

Codice art.: 221923 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  38.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  31.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLW120508-SR-D
Tipo inserti 12
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo X500
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,5 mm
Avanzamento fz per dente 0,3 mm - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221923 12
EAN / GTIN 4059782505896
Codice del produttore 5655109

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello