{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,55 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 0904 | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503212 | |
Codice del produttore | 5667916 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento 7792VX, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 409.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 281.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 249.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Inserto adatto | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Angolo rampa αmax. | 1,55 grado | 2,02 grado | 3,29 grado | 2,74 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9,3 mm | 8,5 mm | 10,43 mm | 12,55 mm |