{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL20 | |
L2 | 10 mm | |
A | 19 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Coppia consigliata | 80 Nm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 220389 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221156235 | |
Codice del produttore | 81.320.0190.DL20 |