{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Coppia consigliata | 60 Nm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 220388 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221155610 | |
Codice del produttore | 81.250.0135.DL16 |