{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER 20 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Coppia consigliata | 30 Nm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 220387 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155160 | |
Codice del produttore | 81.200.0140.DL12 |