{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5,3 mm | |
A | 12 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Coppia consigliata | 20 Nm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 220386 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221154750 | |
Codice del produttore | 81.160.0120.DL10 |