{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Coppia consigliata | 30 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 220378 DL12/16 | |
EAN / GTIN | 4034221149978 | |
Codice del produttore | 75.162.DL12.1 |