DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm

Codice art.: 220359 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Materiale da taglio: VHM
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna
  • Fresatura a smussare: 45

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
⌀ Tagliente D 20 mm
Tolleranza ⌀ nominale h6
Materiale da taglio VHM
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90
Norma Norma interna
Fresatura a smussare 45
Modello N
Numero taglienti Z 8
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
⌀ D2 4
Sporgenza totale L1 8
Lunghezza complessiva L 25 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL20
Coppia di serraggio consigliata 80 mm
Apertura chiave SW 16 Nm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220359 20
EAN / GTIN 4034221131379
Codice del produttore DL20E1018UK2000W90DA

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
235
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello