{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 10 mm | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Angolo dell’elica | 20 grado | |
Materiale da taglio | VHM | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Norma | Norma interna | |
Fresatura a smussare | 45 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Sporgenza totale L1 | 10 | |
Lunghezza complessiva L | 12,5 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL10 | |
Coppia di serraggio consigliata | 20 mm | |
Apertura chiave SW | 8 Nm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Codolo | con codolo filettato | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 220353 10 | |
EAN / GTIN | 4034221132338 | |
Codice del produttore | DL10E1002KK1000W90DA |