{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Tagliente D | 20 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 37 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL20 | |
Apertura chiave SW | 16 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 80 Nm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220306 20 | |
EAN / GTIN | 4034221141989 | |
Codice del produttore | DL20F1004MN2000CD- |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 243.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 90 | 45 |
Lunghezza complessiva L | 40 | 57,2 | 57,2 |
Lunghezza taglienti L2 | 30 | 20 | 20 |
Angolo dell’elica | 37 | 42 | 42 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura |