Fresa in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK 3 mm

Codice art.: 220288 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 32 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo Safe-Lock h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 2,9 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,06 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,017 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220288 3
EAN / GTIN 4034221123275
Codice del produttore F2004NNL0300CDA

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
350
Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK per un accoppiamento geometrico supplementare. In combinazione con il portautensili SAFE-LOCK protegge l’utensile in fase di estrazione.
Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimizzata dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

Nota:

Per i portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello