{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ae max | 20 mm | |
⌀ Collare d1 | 40 mm | |
Lunghezza collare L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SNHX | |
Codice ISO Inserto | SN.. 1207 | |
Set di viti per inserti | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218569 80 | |
EAN / GTIN | 4045197530684 | |
Codice del produttore | 218569 80 |