{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 4 | |
Larghezza ap | 6 mm | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ae max | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Lunghezza collare L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Inserto adatto | SNHX | |
Codice ISO Inserto | SN.. 1203 | |
Set di viti per inserti | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo |
218544 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197850003
copia |
|
Codice del produttore |
218544 50
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |