Frese a disco codolo filettato Larghezza ap = 5 mm, ⌀ D: 63mm

Codice art.: 218542 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 8
Larghezza ap 5 mm
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
⌀ D2 29 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto SNHX
Codice ISO Inserto SN.. 1103
Set di viti per inserti 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218542 63
EAN / GTIN 4045197849984
Codice del produttore 218542 63

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Nota:

Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP9.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello