Inserto Larghezza raggio completo 4 mm UNI

Codice art.: 218484 UNI
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello UNI
Raggio di curvatura 0,15 mm
Materiale da taglio HM
Tipo HB7535
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tolleranza ap 0 / +0,3 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218484 UNI
EAN / GTIN 4067263116578
Codice del produttore 218484 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Per frese a disco / per troncatura ap = 3,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello