Lama a disco HSS Larghezza ap = 2,2 mm 125/10 mm

Codice art.: 218442 125/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Materiale da taglio HSS
Inserto adatto XC.. 1119
Set diviti di fissaggio 219985
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218442 125/10
EAN / GTIN 4045197534156
Codice del produttore 218442 125/10

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello