Lama a disco HSS Larghezza ap = 1,5 mm 80/5 mm

Codice art.: 218440 80/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 80 mm
    Numero taglienti Z 5
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Materiale da taglio HSS
    Inserto adatto XC.. 1113
    Set diviti di fissaggio 219985
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218440 80/5
    EAN / GTIN 4045197534095
    Codice del produttore 218440 80/5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

    Uso:

    Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Nota:

    Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
    Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello