{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 26 mm | |
⌀ Collare d1 | 48 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 48 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 52 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1119 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218426 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533951 | |
Codice del produttore | 218426 100/8 |