Frese a disco / per troncatura a manicotto Acciaio Larghezza ap = 1,5 mm 125/10 mm

Codice art.: 218422 125/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 125 mm
    Numero taglienti Z 10
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di taglio massima ae max 33,5 mm
    ⌀ Collare d1 58 mm
    ⌀ Portautensili base d2 58 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 64,4 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 65 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm 65,8 mm
    ⌀ Foro di attacco 32 mm
    Inserto adatto XC.. 1113
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218422 125/10
    EAN / GTIN 4045197533814
    Codice del produttore 218422 125/10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

    Uso:

    Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Nota:

    Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.
    Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello